Ganchos de tejado ajustables, 3 posiciones Aluminio
Gancho de tejado, aluminio, orificio 7 mm en base
GANCHO ZEBRA PLACA100MM D7
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ligero
Flexibilidad gracias a la posibilidad de efectuar ajustes de altura y laterales
- Altura del alma variable en la zona de la base
- Ajuste lateral en la zona de la base
- Altura ajustable en la zona del carril: Hasta 20 mm
Acanalado en la barra
Montaje óptimo tanto con fijación fuerte como sin ella
Completamente premontada
Los carriles de montaje de 39 x 37, 47 x 37 y 60 x 37, pueden montarse en un gancho de tejado sin necesidad de trabajos de preparación.
Valores máximos de carga sin apoyo sobre la teja
- Presión en paralelo a la superficie del tejado: 0,7 kN
- Presión en vertical respecto a la superficie del tejado: 1,5 kN
- Tracción en vertical respecto a la superficie del tejado: -1,5 kN
Recomendamos utilizar tres tornillos para madera DIN 571, 6 x 100 mm, de acero inoxidable A2, o bien tres tornillos de cabeza alomada ASSY, de 6 x 80 mm o 6 x 100 mm, de acero inoxidable A2, para fijar cada gancho de tejado a los travesaños. Respete las holguras axiales y de arista de acuerdo con la aprobación técnica general.
Hojas de datos(X)
Diámetro de orificio base | 7 mm |
Material | Aluminio |
Longitud de la placa base | 100 mm |
Rango de ajuste | 65 mm |
Altura de la barra | 45 - 60 mm |
Número necesario de tornillos para madera | 3 Uds |
Número de material | Aluminio, EN-AW-6082 T6 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!