Ganchos de rosca W-GWA
Ganchos de rosca W-GWA
PERNO-ROSCADO-DIGA-CS2-M8
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Instalación rápida y sencilla
No se necesitan taladros ni anclajes
Hojas de datos(X)
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Longitud de la placa base (A) | 64 mm |
Anchura de placa base (B) | 18 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M8 |
Longitud de rosca (lg) | 15 mm |
Grosor de la placa base (t) | 1,5 mm |
Diámetro nominal | 8 mm |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Sin halógenos | Sí |