Gancho deslizante
Gancho deslizante
SLIDHOK-(A2K)-M8
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Se fija directamente al techo o a un carril de montaje
- Permite cambios sin dificultades en cualquier sentido
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Hojas de datos(X)
![]() | |
Rosca de conexión (G) | M8 |
Altura (H) | 85 mm |
Anchura (B) | 58 mm |
Carga permitida | 0.5 kN |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Peso del producto (por artículo) | 84,200 g |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |