Gancho de tejado reforzado Aluminio fundido por suspensión
Gancho de tejado reforzado
-DHAK-ALD-SHWR-FPL150X65MM-LO11MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Compensación de altura de hasta 30 mm
Las irregularidades del tejado se pueden compensar fácilmente con el riel de montaje.
Acanalado en el soporte
Una fijación firme mediante fricción óptima garantizada
Completamente premontado
Los carriles de montaje, de 39 x 37, 47 x 37 y 60 x 37, pueden montarse en un gancho de tejado sin necesidad de preparación.
Valores máximos de carga
- Presión paralela a la superficie del tejado: 2,35 kN
- Presión perpendicular a la superficie del tejado: 2,05 kN
- Fuerza de tracción perpendicular a la superficie del tejado: -2,05 kN
Recomendamos utilizar dos tornillos para madera ASSY 3.0, avellanados de 8 x 100 mm y acero inoxidable A2 para asegurar los ganchos de tejado a los travesaños Respete las holguras axiales y de arista de acuerdo con la aprobación técnica general.
Hojas de datos(X)
![]() | |
Diámetro de orificio base | 9 mm |
Material | Aluminio |