Gancho de tejado de pizarra
Gancho tejado, tejas planas sobre soporte
GANCHO TEJADOS DE TEJAS PIZARRA
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Compensación de altura de hasta 25 mm
Las irregularidades del techo se pueden compensar fácilmente con el riel de montaje
Acanalado en el soporte
Una fijación firme mediante fricción óptima garantizada
Completamente premontado
Los perfiles de montaje, de 39 x 37 mm, 47 x 37 mm y 60 x 37 mm, pueden montarse en un gancho de tejado sin necesidad de preparación
Valores de carga máxima admitidos por las tejas del techo
- Presión paralela a la superficie del tejado: 0,59 kN
- Presión perpendicular a la superficie del tejado: 1,05 kN
- Fuerza de tracción perpendicular a la superficie del tejado: -1,05 kN
Recomendamos utilizar dos tornillos para madera ASSY 3.0, avellanados de 6 x 100 mm y acero inoxidable A2 para asegurar los ganchos de tejado a los travesaños
Hojas de datos(X)
![]() | |
Diámetro de orificio base | 7 mm |
Material | Acero inoxidable A2 |