Gancho de tejado de cola de castor
Gancho tejado, tejas planas sobre soporte
GANCHO TEJADOS DE TEJAS PLANAS
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Compensación de altura de hasta 25 mm
Las irregularidades del techo se pueden compensar fácilmente con el riel de montaje
Acanalado en el soporte
Una fijación firme mediante fricción óptima garantizada
Completamente premontado
Los rieles de montaje, de 47 x 37 y 60 x 37, pueden montarse en un gancho de tejado sin necesidad de preparación.
Valores de carga máxima admitidos por las tejas del techo
- Presión paralela a la superficie del tejado: 0,9 kN
- Presión perpendicular a la superficie del tejado: 0,9 kN
- Fuerza de tracción perpendicular a la superficie del tejado: -0,57 kN
Utilice las tejas de cola de castor de chapa metálica para evitar la entrada de agua. Se recomienda utilizar dos tornillos para madera DIN 571, 6 x 100 mm, acero inoxidable A2, o bien dos tornillos alomados ASSY® 3.0, 6 x 100 mm, acero inoxidable A2, para fijar cada gancho de techo a los travesaños. Observe las holguras axiales y de arista de acuerdo con la aprobación técnica general.
Hojas de datos(X)
Diámetro de orificio base | 7 mm |
Material | Acero inoxidable A2 |
Anchura de placa base | 30 mm |
Longitud de la placa base | 265 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!