Gancho de tejado de carga pesada II
Gancho de tejado de carga pesada II
-DHAK-ALUD-SHWR-II-FPL150X65MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excepcional capacidad de soporte de carga
Tipo especial para grandes cargas de nieve y vientos intensos
Acanalado en el soporte
Una fijación firme mediante fricción óptima garantizada
Compensación de altura de hasta 30 mm
Las irregularidades del tejado se pueden compensar fácilmente con el riel de montaje.
Completamente premontado con
- Tornillo corredero, M8 x 25, acero inoxidable A2
- Tuerca de autobloqueo M8 (AF 13), acero inoxidable A2
La máxima capacidad de carga
- Presión paralela a la superficie del tejado: 1,75 kN
- Presión perpendicular a la superficie del tejado: 2,30 kN
- Fuerza de tracción perpendicular a la superficie del tejado: -1,50 kN
Recomendamos utilizar dos tornillos para madera ASSY 3.0, avellanados de 8 x 100 mm y acero inoxidable A2 para asegurar los ganchos de tejado a los travesaños Respete las holguras axiales y de arista de acuerdo con la aprobación técnica general.
Hojas de datos(X)
![]() | |
Diámetro de orificio base | 9 mm |
Material | Fundición a presión de aluminio |
Diseño | Premontado con tornillo con cabeza de impacto M8 x 25, acero inoxidable A2 y tuerca de seguridad dentada M8 (13 mm), acero inoxidable A2 |