Gancho de tejado Vario
Gancho de tejado, Vario
AIR ROOF-HOK-ALU-VARIO-PL110X95MM-30
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Aluminio
Ajuste universal
- Altura variable de la barra en la zona de los travesaños del techo: 40-51 mm
- Ajuste lateral en la zona de los travesaños del techo: 75 mm
- Altura ajustable en la zona del carril: Hasta 20 mm
Acanalado en el soporte
Una fijación firme mediante fricción óptima garantizada
Completamente premontado
Los carriles de montaje, de 39 x 37 mm, 47 x 37 mm y 60 x 37 mm, pueden montarse en un gancho de tejado sin necesidad de preparación.
Unos excepcionales valores de carga sin necesidad de apoyo en las tejas
- Presión paralela a la superficie del tejado: 0,7 kN
- Presión perpendicular a la superficie del tejado: 1,5 kN
- Fuerza de tracción perpendicular a la superficie del tejado: -1,5 kN
Recomendamos utilizar dos tornillos para madera de cabeza alomada ASSYplus de acero inoxidable A2 y 8 x 100 mm para fijar cada gancho de tejado a vigas y cabios
Hojas de datos(X)
Diámetro de orificio base | 9 mm |
Material | Aluminio |
Longitud de la placa base | 110 mm |
Rango de ajuste | 75 mm |
Altura de la barra | 40 - 51 mm |