Gambiarra LED para compartimento do motor
Gambiarra LED para compartimento do motor
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Fluxo luminoso | 1590 lm |
Classe de proteção IP | IP 64 |
Resistência ao impacto | IK08 |
Tensão nominal mín./máx. | 220 / 240 V/CA |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Potência nominal | 14 W |
Tipo de cabo | H05BQ-F2x1,0 mm² |
Comprimento do cabo de energia | 5 m |
Número de LEDs | 64 UNID |
Ficha de ligação | 1 ficha de segurança, 16 A |
Classe de eficiência energética | C |