Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Galleggiante per pompa a immersione Classic

Galleggiante per pompa a immersione Simer
GALLEGGIANTE-P/POMPA-(SIMER CLASSIC)

Cod. art. 09937275

EAN 4056807803029

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Galleggiante per pompa a immersione Classic

Cod. art. 09937275
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
Galleggiante aggiuntivo per pompa a immersione Classic

Installazione semplice


L'interruttore può essere facilmente montato a posteriori con alcuni rapidi passaggi



Attivazione automatica predefinita con un livello dell'acqua di 7 mm e spegnimento con uno di 2 mm



Regolabile singolarmente


Accorciando gli elettrodi, è possibile impostare il funzionamento automatico in modo che la pompa venga messa in funzione solo quando viene raggiunto un livello dell'acqua più elevato.



Possibilità di azionamento manuale


L'interruttore può essere attivato anche manualmente, se viene spostato il ponte di commutazione installato in modo permanente



Conforme allo standard IP68

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

In combinazione con la pompa a immersione Classic, adatta per il pompaggio di seminterrati allagati e aree basse degli edifici. Svuotamento di fosse e pozzi di scarico. Prosciugamento di laghetti da giardino e piscine, quando non sono presenti persone. Estrazione di acqua durante lavori di carotaggio e taglio di calcestruzzo. Svuotamento e riempimento di contenitori.