Gaine PTFE, torche aluminium
Gaine guide fil alu pour soudage MIG/MAG
GAINE ALU, 4 M POUR FIL 1,0-1,2
Art. N° 098430005
EAN 4011231915564
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour transformation en fil de soudage en aluminium
La gaine MIG/MAG flexible PTFE doit être guidée jusqu'au galet d'entrainement. Le tube-contact adapté remplace le tube capillaire pour compenser le diamètre et stabiliser l'ensemble. (Uniquement pour gaine MIG/MAG flexible PTFE jusqu'à 4,0 mm de diamètre extérieur.)
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour diamètre de fil min./max. | 1-1,2 mm |
Poids du produit (par pièce) | 175,000 g |
Longueur | 4 m |