Gaffeluttrekker for piezoelektriske innsprøytningsdyser Mercedes Med M18-tilkoblingsgjenger
Uttrekkeradapter for Delphi-injektorer
UTTREKKER FOR PIEZO DIESELDYSER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- M18x1,5 - M12 for fjerning av piezoelektriske, DELPHI PIEZO og DELPHI DFI 1.5 injektorer
- Tilleggsadapter for slaghammer art. nr. 1952 004 050
Bruksområder
- Modeller: Mercedes Benz
- Motor: 200 CDI, 220 CDI, 250 CDI
- Motorkode: OM 651
Bruk i Delphi Piezo og Delphi DFI 1.5 (EURO 5)
- Modeller: EMBR, EJBR (biler), EJDR
- Motor: Mercedes Benz, Hyundai, Kia
Lengde | 1500 mm |
Bredde | 450 mm |
Høyde | 450 mm |
Produktvekt (per element) | 350,500 g |