Gafas de visión completa de acetato
Gafas de visión completa de acetato
GAFAS-PROTECCION-ACETATO-ANTIVAHO
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Sistema de ventilación integral
- Montura esmerilada, no refleja la luz
- Pueden usarse con una media máscara
- Lente de acetato resistente a productos químicos
- Revestimiento antivaho
- Correa para la cabeza ajustable individualmente
Hojas de datos(X)
Color de la lente de seguridad | Transparente |
Material de la lente de seguridad | Acetato de celulosa |
Protección UV | 380 nm |
Estándar EN | 166 |
Resistencia mecánica | F (45 m/s) |
Marcado de la lente de seguridad | 2C-1,2 W 1 F N |