Gafas de visión completa WEGA®
Gafas de visión completa, WEGA
GAFAS-WEGA-CLEAR
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Diseño compacto y ligero (46 g)
- Ajuste perfecto y gran comodidad gracias a sus componentes flexibles y suaves
- Se adapta a la forma de la cara del usuario
- Cinta para la cabeza ajustable
- Lentes con revestimiento de alta calidad
- Las caras exteriores de las lentes son muy resistentes a los arañazos y las interiores cuentan con un revestimiento antiempañamiento permanente
- Ideales para combinar con cascos y máscaras respiratorias
- Protección UV 100 % hasta 400 nm
Hojas de datos(X)
Color de la lente de seguridad | Transparente |
Material de la lente de seguridad | Policarbonato |
Protección UV | 400 nm |
Estándar EN | 166 |
Resistencia mecánica | B (120 m/s) |
Marcado de la lente de seguridad | 2C-1,2 W 1 BKN |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!