Gafas de visión completa FS 2020-01
Gafas de visión completa FS 2020-01
FULLVISION_GOGLE-FS2020-01
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Uso cómodo gracias a su tecnología de dos componentes
- Ajuste perfecto aun en cabezas con formas estrechas y anchas
- Garantiza la visión periférica gracias a su lente panorámica
- Puede llevarse sobre gafas graduadas y con protección respiratoria
- El sistema de ventilación indirecta garantiza la protección contra gotas y salpicaduras en el interior
- Resistencia excepcional a los arañados en la parte exterior y totalmente libre de empañamientos en la interior gracias al revestimiento de la lente, de excepcional calidad
- Correa para la cabeza ajustable individualmente
Hojas de datos(X)
Color de la lente de seguridad | Transparente |
Material de la lente de seguridad | Policarbonato |
Protección UV | 380 nm |
Estándar EN | 166 |
Resistencia mecánica | B (120 m/s) |
Marcado de la lente de seguridad | 2C-1,2 W 1 BT 9 KN |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!