Gafas de soldador FORNAX®plus
Gafas de soldador FORNAX PLUS
GAFAS-PROTECCIÓN-(FORNAX-PLUS)-GRIS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Una protección óptima para la zona de los ojos
- Protección lateral integrada
- Lente panorámica para un campo de visión excepcionalmente amplio
Tecnología especial en la lente con revestimiento de alta calidad
- Reduce al mínimo el deslumbramiento que producen las chispas de soldadura
- Vista sin distorsiones
- Superficie de lente resistente a arañazos y recubrimiento antivaho permanente en el interior
- Lente gris para un excelente reconocimiento de los colores
- Protección contra radiación infrarroja y contra deslumbramientos
- Protección UVA 100 % (hasta 400 nm)
Innovadora tecnología en las patillas
- Brazos flexibles de dos componentes para una comodidad excepcional y una fijación firme
- Ángulo variable de los brazos que permite una gran flexibilidad en el ajuste
- Fijación firme que no deja marcas de presión, aun en periodos de uso prolongados
Diseño inteligente
- Muy compacto cuando está plegado
- Excepcional si se utiliza junto con mascarillas respiratorias
Hojas de datos(X)
Nivel de protección | 5 |
Material de la lente de seguridad | Policarbonato |
Protección IR y UV | Sí |
Estándar EN | 166 |
Resistencia mecánica | F (45 m/s) |
Color de la lente de seguridad | Gris |