Gafas de seguridad de PC
Gafas de seguridad de PC
SAFEGLS-PC-CLEAR
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Percepción periférica sin restricciones gracias a la lente panorámica con campo de visión de 180°
- Lente de policarbonato con sección superior mate para suprimir reflejos
- Protección contra la radiación UV 99,99% (hasta 380 nm)
Hojas de datos(X)
Color de la lente de seguridad | Transparente |
Material de la lente de seguridad | Policarbonato |
Estándar EN | 166 |
Resistencia mecánica | F (45 m/s) |
Marcado de la lente de seguridad | 1 F |
Peso del producto (por artículo) | 51 g |