Gafas de seguridad Vision
Gafas de seguridad Vision
GAFAS PROTECCION VISION TRANSPARENTE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Máxima seguridad con una comodidad óptima
- Montura metálica de alta calidad
- Excelente ajuste, incluso a las caras más pequeñas
- Lentes de policarbonato de alta calidad: Sin empañamiento en interiores y exteriores
- La montura sin tornillos proporciona un alto grado de seguridad cuando se expone a tensiones mecánicas
- Funda de microfibra para guardar y limpiar las gafas (incluida)
Hojas de datos(X)
Color de la lente de seguridad | Transparente |
Material de la lente de seguridad | Policarbonato |
Protección UV | 380 nm |
Estándar EN | 166 |
Resistencia mecánica | F (45 m/s) |
Marcado de la lente de seguridad | 2C-1,2 W 1 FT |
Peso del producto (por artículo) | 45 g |
Revestimiento del panel protector | Exterior antiempañamiento |