Gafas de seguridad S500
Gafas de seguridad S500
GAFAS-PROTECCION-S500-TRANSPARENTE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Vista optimizada
- Las gafas están completamente fabricadas en de policarbonato transparente, por lo que ofrecen una visión periférica sin restricciones
Material altamente resistente a impactos
- La lente de policarbonato de alta calidad también proporciona una protección UV del 99,99 % (hasta 380 mm)
Peso ligero
- Las gafas de seguridad también destacan por su peso ligero de apenas 22 g
Hojas de datos(X)
Color de la lente de seguridad | Transparente |
Material de la lente de seguridad | Policarbonato |
Protección UV | 380 nm |
Estándar EN | 166 |
Resistencia mecánica | F (45 m/s) |
Marcado de la lente de seguridad | 2C-1.2 W 1 F K |
Peso del producto (por artículo) | 23 g |