Gafas de seguridad FS502
Gafas de seguridad, FS502
GAFAS-SAFEGOGL-FS502-CLEAR
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Visión y ajuste óptimos
- El gran campo de visión permite una visión sin restricciones
Superficie de la lente resistente a los arañazos y un recubrimiento antivaho permanente en el interior
- La lente de policarbonato de alta calidad también proporciona una protección UVA del 99,99 % (hasta 380 mm)
Gran comodidad
- El puente nasal blando permite un ajuste antideslizante
- Los extremos suaves y antideslizantes de las patillas garantizan un ajuste seguro
- Inclinación variable de la patilla para un ajuste individual y una cobertura óptima de los ojos
- La longitud de la patilla es ajustable
Hojas de datos(X)
Color de la lente de seguridad | Transparente |
Material de la lente de seguridad | Policarbonato |
Protección UV | 380 nm |
Estándar EN | 166 |
Resistencia mecánica | F (45 m/s) |
Marcado de la lente de seguridad | 2C-1,2 W 1 FKN |
Peso del producto (por artículo) | 36 g |