Gafas de seguridad Ergo Top
Sobremontura Ergo-Top
GAFAS-SEG-EN166-(ERGO-TOP)-CLEAR
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tecnología de montura especial
- Máxima sujeción, no se cae de la cabeza
- Cómoda de llevar gracias a la distribución uniforme de la presión de contacto
- Buena opción de combinación con gafas correctivas ya que no ejerce presión sobre las monturas de las mismas.
- Inclinación variable de la montura para un ajuste óptimo a la forma de la cara
Hojas de datos(X)
Color de la lente de seguridad | Transparente |
Material de la lente de seguridad | Policarbonato |
Protección UV | 385 nm |
Estándar EN | 166 |
Resistencia mecánica | F (45 m/s) |
Marcado de la lente de seguridad | 2C-1,2 W 1 FT |
Peso del producto (por artículo) | 53 g |