Gafas de seguridad Cetus®X-treme Edición especial #trades ROCK
Gafas de seguridad Cetus X-treme edición especial
GAFAS-CETUS-X-TREME-SPECIALEDITION
CETUS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cobertura ocular perfecta
El componente blando está conectado directamente a la lente.
Tecnología especial en la lente con revestimiento de alta calidad
- Vista sin distorsiones
- Las caras exteriores de las lentes son muy resistentes a los arañazos y las interiores cuentan con un revestimiento antivaho permanente
- Protección UVA 100 % (hasta 400 nm)
Gran comodidad de uso y fijación firme
Puente nasal flexible de 2 componentes
Hojas de datos(X)
Color de la lente de seguridad | Transparente |
Material de la lente de seguridad | Policarbonato |
Protección UV | 400 nm |
Estándar EN | 166 |
Resistencia mecánica | F (45 m/s) |
Peso del producto (por artículo) | 48 g |