Gafas de seguridad Cetus®X-treme 65KB
Gafas de protección Cetus X-treme 65 KB
SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-65KB
CETUS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Mayor contraste
Visibilidad óptima incluso en condiciones de iluminación cambiantes y difusas
Reducción de luz azul
Protege contra la radiación dañina de la luz azul (iluminación LED)
Tinte claro: 65 % de transmisión
Cobertura ocular perfecta, ya que los componentes suaves se conectan directamente a la lente
Tecnología especial en la lente con revestimiento de alta calidad
- Vista sin distorsiones
- Superficie de la lente extremadamente resistente a los arañazos y recubrimiento antivaho permanente en el interior
Alto nivel de confort y fijación firme
Puente flexible de dos componentes
Hojas de datos(X)
Material de la lente de seguridad | Policarbonato |
Protección UV | 400 nm |
Estándar EN | 166 |
Resistencia mecánica | F (45 m/s) |
Diseño | Aumento del contraste |
Marcado de la lente de seguridad | 5-2,5 W 1 FTKN |
Peso del producto (por artículo) | 60 g |
Revestimiento del panel protector | Interior antivaho permanente |