Gafas de seguridad ARRAKIS
Gafas de seguridad, ARRAKIS
GAFAS-SAFEGOGL-ARRAKIS-CLEAR
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Transparencia óptima con ajuste óptimo
Amplio campo visual
Ajuste individual y cobertura óptima de la zona de los ojos
Inclinación variable de las patillas
Ajuste seguro y las gafas no aprietan
Extremos de las patillas suaves y antideslizantes
Lentes de policarbonato de alta calidad
- Sin empañamiento en interiores y exteriores
- Protección UVA 99,99 % (hasta 380 nm)
Extremadamente ligero, con un peso de 24 g
Hojas de datos(X)
Color de la lente de seguridad | Transparente |
Material de la lente de seguridad | Policarbonato |
Protección UV | 99,9 % |
Estándar EN | 166 |
Resistencia mecánica | F (45 m/s) |
Marcado de la lente de seguridad | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Peso del producto (por artículo) | 0,033 kg |