Gafas de protección FORNAX®plus
Gafas de protección FORNAX PLUS
GAFAS-FORNAX-PLUS-KLAR
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Protección óptima para la zona de los ojos
- Con protección de bordes integrada
- Amplio campo visual gracias a la pantalla panorámica
Tecnología especial en la lente con revestimiento de alta calidad
- Vista sin distorsiones
- Superficie de la lente extremadamente resistente a los arañazos y recubrimiento antivaho permanente en el interior
Innovadora tecnología en las patillas
- Muy cómodas gracias a las patillas flexibles de dos componentes
- Se pueden ajustar de forma flexible gracias a la inclinación variable de las patillas
- Fijación firme que no deja marcas de presión, incluso con periodos de uso prolongados
Diseño inteligente
- Muy compactas con las patillas plegadas
- Excelentes en combinación con mascarillas respiratorias
Hojas de datos(X)
Color de la lente de seguridad | Transparente |
Material de la lente de seguridad | Policarbonato |
Protección UV | 400 nm |
Estándar EN | 166 |
Resistencia mecánica | F (45 m/s) |
Marcado de la lente de seguridad | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Peso del producto (por artículo) | 73,800 g |
Revestimiento del panel protector | Interior antivaho permanente |