Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Gąbka czyszcząca Seria glinkowa

Gąbka polerska, seria CLAY
CLAY GĄBKA

Nr art. 0585300110
EAN 4053479692555
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
Efektywne dogłębne czyszczenie i doskonałe przygotowanie powierzchni lakierowanych zapewniające najlepsze wyniki polerskie
  • Łatwo usuwa uporczywe pozostałości i zabrudzenia z powierzchni lakierowanych, które nie mogą zostać usunięte przez tradycyjne czyszczenie, wytwarzając lustrzane wykończenie.

  • Szczególnie delikatne czyszczenie dzięki bardzo niskiej emisji ciepła i braku agresywnych środków czyszczących.

  • Możliwość prania i ponownego wykorzystania

  • Znaczne oszczędności czasu, energii i kosztów

  • Bardzo łatwe nakładanie
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do szybkiego i łatwego usuwania pozostałości mgiełki lakieru w spray’u, żywic, smoły i szczątek owadów, zwłaszcza podczas detailingu nowych i używanych pojazdów. Powierzchnie malowane, szklane, chromowane itp.

Instrukcja

Spłukać czyszczony obszar i poduszkę do czyszczenia dokładnie wodą lub szamponem samochodowym o neutralnym PH (zalecamy silnie rozcieńczony środek czyszczący R1, nr art. 0893125005). Obrabiać wilgotną powierzchnię gąbką czyszczącą, nie wywierając nacisku. Aby czyścić gąbką czyszczącą, powierzchnia i gąbka czyszcząca muszą zawsze być wilgotne. Zalecamy, aby w razie potrzeby zwilżać powierzchnię i gąbkę czyszczącą przy użyciu pojemnika ze spryskiwaczem podczas procesu czyszczenia.


Po zakończeniu procesu czyszczenia wystarczy usunąć wszelkie pozostałości szmatką z mikrofibry. Powierzchnia jest idealnie przygotowana do polerowania lub woskowania.

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pojemnik ze spryskiwaczem zawier. rozpuszczalnik

ROZPYLACZ Z POMPKĄ - 1000 ML

For simple processing of solvent-containing products from canisters or drums
x 1 szt.
Uniwersalny środek czyszczący R1

R1 UNIWERSALNY PREPARAT MYJACY - 5L

Uniwersalny, przyjazny dla środowiska środek czyszczący do pojazdów, warsztatów, biur, wnętrz, dywanów, tapicerki i wszystkich powierzchni wodoodpornych