Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gabelzieher

Injektor-Gabelabzieher
INJEKTGBLABZI-26MM-F.FCA

Art.-Nr. 1952003981

EAN 4061975526915

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gabelzieher

Art.-Nr. 1952003981

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ermöglicht den schonenden Ausbau und damit die Wiederverwendung des Injektors

Für den Einsatz in Verbindung mit einem Gleithammer

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Injektoren an Mercedes CDI-Motoren außer A-Klasse/Vito und Sprinter

  • Ford 2,0 Eco Blue - Motoren ab 2016: Galaxy/S-Max/Mondeo/ Focus C-Max /Transit und Custom (ab 2018), etc.

  • Denso-Injektoren Opel 1,9L/2,0L (OEM Vergleichsnummer EN-46786/KM328B)

Produktgewicht (per Stück)

181,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen