Gabelkopf ohne Splintbolzen
DIN 71752 Stahl Dickschicht passiviert LH
GBLKPF-DIN71752-LH-(DSP)-16X32
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Lochdurchmesser (d1) | 16 mm |
Anschlussgewinde (d2) | M16 |
Länge (l1) | 83 mm |
Schlitzlänge (l2) | 32 mm |
Breite (a1) | 32 mm |
Innenbreite (b1) | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |