Gabelkopf-Lasthaken mit Schmiedefalle GK 8
Gabelkopfhaken GK8 mit Schmiedefalle
HAK-GBLKPF-KETT-FK8-(15T)-D22
Art.-Nr. 516278222
EAN 4058794804874
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 8
- Rot lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 15000 kg |
Kettendurchmesser | 22 mm |
Maulbreite (w1) | 72 mm |
Aufnahmedurchmesser (d2) | 24,5 mm |
Innendurchmesser (b4) | 62 mm |
Hakenbreite (b3) | 62 mm |
Höhe (h1) | 29 mm |
Bolzendurchmesser (d3) | 27 mm |
Hakenlänge (l2) | 213 mm |
Hakendicke (s1) | 50 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 8800,000 g |
