Gabelkopf-Lasthaken mit Schmiedefalle GK 8
Gabelkopfhaken GK8 mit Schmiedefalle
HAK-GBLKPF-KETT-FK8-(1,1T)-D6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 8
- Rot lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
Tragfähigkeit (WLL) | 1120 kg |
Kettendurchmesser | 6 mm |
Maulbreite (w1) | 25 mm |
Aufnahmedurchmesser (d2) | 6,7 mm |
Innendurchmesser (b4) | 19 mm |
Hakenbreite (b3) | 20 mm |
Höhe (h1) | 8,5 mm |
Bolzendurchmesser (d3) | 7 mm |
Hakenlänge (l2) | 73 mm |
Hakendicke (s1) | 14,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 220 g |