Gabelkopf-Lasthaken mit Schmiedefalle GK 10
Gabelkopfhaken GK10 mit Schmiedefalle
HAK-GBLKPF-KETT-FK10-(6,7T)-D13
Art.-Nr. 5162810213
EAN 4058794805932
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 10
- Orange lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 6700 kg |
Kettendurchmesser | 13 mm |
Maulbreite (w1) | 51 mm |
Aufnahmedurchmesser (d2) | 15 mm |
Innendurchmesser (b4) | 40 mm |
Hakenbreite (b3) | 40 mm |
Höhe (h1) | 17 mm |
Bolzendurchmesser (d3) | 16 mm |
Hakenlänge (l2) | 136 mm |
Hakendicke (s1) | 30 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2125,000 g |
