Gabelgelenk DIN 71751 Edelstahl A1 Form A
DIN 71751 Edelstahl A1 Form A
GLK-GBL-DIN71751-A1-A-10X20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde (D) | M10 |
Bolzendurchmesser (d1) | 10 mm |
Schlitzlänge (l2) | 20 mm |
Breite (l3) | 30 mm |
Normen | DIN 71751 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
RoHS-konform | Ja |