Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gabelgelenk DIN 71751 Edelstahl A1 Form A

DIN 71751 Edelstahl A1 Form A
GLK-GBL-DIN71751-A1-A-10X20

Art.-Nr. 0268031020

EAN 4046777734256

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gabelgelenk DIN 71751 Edelstahl A1 Form A

Art.-Nr. 0268031020

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (D)

M10

Bolzendurchmesser (d1)

10 mm

Schlitzlänge (l2)

20 mm

Breite (l3)

30 mm

Normen

DIN 71751

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

Form

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen