Gabelabzieher Piezoelektrik-Injektoren Mercedes mit M18 Anschlussgewinde
Gabelzieher zum Ausbau von Delphi-Injektoren
GABELABZIEHER PIEZOELECTRIC-INJEKTOREN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- M18x1,5 - M12 für den Auszug von Piezoelectric, DELPHI PIEZO und DELPHI DFI 1.5 Injektoren
- für den Ausbau piezoelektrischer Injektoren bei Mercedes Benz OM651 Motoren
Datenblätter(X)
Anwendungen
- Modelle: Mercedes Benz
- Motor: 200 CDI, 220 CDI,250 CDI
- Motorcode: OM 651
Einsatz Delphi Piezo und Delphi DFI 1.5 (EURO 5)
- Modelle: EMBR, EJBR (PKW), EJDR
- Motor: Mercedes Benz, Hyundai, Kia
Länge | 1500 mm |
Breite | 450 mm |
Höhe | 450 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 350,500 g |