Gabel-Drahtseilterminal mit Innengewinde rechts
Drahtseil Walzterminal Edelst A4 Gabel IG Rechtsg.
GBL-WALZTRML-IG-RECHTS-A4-M10
Art.-Nr. 5176047010
EAN 4052712074080
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Außendurchmesser (d2) | 14 mm |
Bolzendurchmesser (d3) | 10 mm |
Länge (l1) | 70 mm |
Gabelbreite (innen) (l3) | 12 mm |
Gabelhöhe (h1) | 12 mm |