Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

GTS 690 ajtózáró csúszósínnel (EN 5-6)

GTS 690 ajtózáró csúszósínnel (EN 5-6)

Cikksz. 0688001704

EAN 4050642808843

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
GTS 690 ajtózáró csúszósínnel (EN 5-6)

Cikksz. 0688001704
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
The strongest door closer for the property
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Tárgyterület, Magánterület

Felhasználható

0 - nem alkalmazható, Külső ajtók, Bejárati ajtók lakásokhoz, Profilos ajtókeretek, Csöves ajtókeretek, Tűzvédelmi ajtók, Füstvédelmi ajtók, Iroda ajtók, Műtőajtók, Pánikajtók

Szerelvény változat

Csúszósínnel

A következő ajtószámhoz:

1

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Igen

Alkalmas a DIN 18040 szerinti akadálymentes építkezéshez

Nem

Min./max. a következő ajtószélességhez:

1250-1400 mm

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz:

35-120 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Szerelési változat

Csuklópántoldal: Normál szerelés, Csuklópánttal szemközti oldal: fejszerelés, Szerelő alaplemezzel

Szín

Nemesfém matt

Fényességi fok

Matt

Min./max. ajtóbehúzó méret

5-6

Anyag

Alumínium / nemesacél / műanyag / acél

Bevonat

Lakkozott

Nyílásszög, pánt felőli oldal

180 fok

Nyílásszög, pánttal átellenes oldal

140 fok

Csukási sebesség

Fokozatmentesen állítható szelep segítségével 140° - 0° pánttal szemközti oldalon fejszerelés, Fokozatmentesen állítható szelep segítségével 180 ° - 0° pántoldalon normál szerelés

Nyitási csillapítás

70°-tól fokozatmentesen állítható

Reteszelési sebesség

Szeleppel 10° - 0° között fokozatmentesen állítható

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-15 eddig: 40 °C

Szabványok

EN 1154:1996 + A1:2002

EK megfelelőségi nyilatkozat (CE)

Igen

Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Igen

Építési termék

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nyitáshatároló csúszósínes ajtózáró szerkezethez

OPNINGLOKLIMITR-F.DRCLSR-W.SLIDBAR

x 1 db
Szemöldökfa tartó szögidom ajtóbehúzókhoz

AY-ADAPTER-DRCLSR-GTS690-ZD

x 1 db
Szögvastámasz csúszósínhez

AY-ADAPTER-DRCLSR-GTS620-630-690G-RUN

x 1 db
Adaptációs profil csúszósínes ajtózáró szerk-hez

ADAPTPRFL-F.DRCLSR-W.RUN

x 1 db
Csúszósaru ajtóbehúzókhoz vezetősínnel

SH-F.DRCLSR-RUN

x 1 db
Rugós szorító csúszósínes ajtózáró szerkezethez

FIX-F.DRCLSR-W.SLIDBAR-ADJ

x 1 db
Soros fúrósablon ajtóbehúzóhoz

DRLJIG-DRCLSR-STS-GTS-DRCLSR-ALU

With hardened drill bushings