GTS 640 ajtózáró csúszósínnel
GTS 640 ajtózáró csúszósínnel
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület | Tárgyterület, Magánterület |
Felhasználható | Beltéri ajtók, Külső ajtók, WC- és fürdőszoba-ajtók, Bejárati ajtók lakásokhoz, Profilos ajtókeretek, Csöves ajtókeretek, Tűzvédelmi ajtók, Füstvédelmi ajtók, Iroda ajtók, Műtőajtók, Pánikajtók |
A következő ajtószámhoz: | 1 |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |
Alkalmas a DIN 18040 szerinti akadálymentes építkezéshez | Igen |
Min./max. a következő ajtószélességhez: | 850-1250 mm |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: | 35-120 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Szerelési változat | Csuklópántoldal: Normál szerelés, Csuklópánttal szemközti oldal: fejszerelés, Szerelő alaplemezzel |
Szín | Közlekedési fehér |
Fényességi fok | 0 - nem alkalmazható |
Min./max. ajtóbehúzó méret | 2-5 |
Anyag | Alumínium / nemesacél / műanyag / acél |
Bevonat | Lakkozott |
Nyílásszög, pánt felőli oldal | 180 fok |
Csukási sebesség | Fokozatmentesen állítható szelep segítségével 70 ° - 0° pántoldalon normál szerelés |
Zárás késleltetés | Szeleppel 120°–70° között fokozatmentesen állítható, pántoldalon normál szerelés |
Nyitási csillapítás | 70°-tól fokozatmentesen állítható |
Reteszelési sebesség | Szeleppel 10° - 0° között fokozatmentesen állítható |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -15 eddig: 40 °C |
Szabványok | DIN SPEC 1104 |
EK megfelelőségi nyilatkozat (CE) | Igen |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Igen |
Építési termék | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!