GRUBHBR-BO.FAHR.-BLITZ R BASIC
Grubenheber BLITZ Modell R
GRUBHBR-BO.FAHR.-BLITZ R BASIC
Art.-Nr. 9501017188
EAN 4057612223330
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Betriebsdruck | 10 bar |
Höhe max. | 2168 mm |
Traglast | 15000 kg |
Tiefe | 400 mm |
Breite | 845 mm |
Werkstoff | Stahl geschmiedet |
Höhe min. | 968 mm |
Typbezeichnung | Grubenheber Blitz Modell R 15/15 Basic |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!