Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

GEU galv. çelik düz başlı set, 2058 parça, Sysko

GEU galv. çelik düz başlı set, 2058 parça, Sysko

Ürün no. 5964020900

EAN 4058794429978

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
GEU galv. çelik düz başlı set, 2058 parça, Sysko

Ürün no. 5964020900
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
Zinc-plated steel, blue passivated (A2K), Taptite 2000 thread, hexalobular socket
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

DIN 7500-1

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

2058 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

6400,000 g

GEU galv. çelik düz başlı set, 2058 parça, Sysko dahil:
200 x
GEFU® diş açan vida Taptite 2000® diş, düz başlı ve altı kanallı bağlantı ile

YMB.CIV.DIN7500-PE-TX10-(A2K)-M3,0X6

Açıklama:
M3 x 6
DIN 7500-1'e uygun mekanik ve işlevsel özellikler (PE formu), yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) çinko kaplamalı çelik, kayar kaplama ile mavi pasifleştirilmiş (A2K), ISO 14583'e göre kafa boyutları
Miktar: 200 x
200 x
GEFU® diş açan vida Taptite 2000® diş, düz başlı ve altı kanallı bağlantı ile

SCR-PANHD-DIN7500-PE-TX10-(A2K)-M3,0X8

Açıklama:
M3 x 8
DIN 7500-1'e uygun mekanik ve işlevsel özellikler (PE formu), yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) çinko kaplamalı çelik, kayar kaplama ile mavi pasifleştirilmiş (A2K), ISO 14583'e göre kafa boyutları
Miktar: 200 x
200 x
GEFU® diş açan vida Taptite 2000® diş, düz başlı ve altı kanallı bağlantı ile

SCR-PANHD-DIN7500-PE-TX10-(A2K)-M3,0X10

Açıklama:
M3 x 10
DIN 7500-1'e uygun mekanik ve işlevsel özellikler (PE formu), yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) çinko kaplamalı çelik, kayar kaplama ile mavi pasifleştirilmiş (A2K), ISO 14583'e göre kafa boyutları
Miktar: 200 x
200 x
GEFU® diş açan vida Taptite 2000® diş, düz başlı ve altı kanallı bağlantı ile

SCR-PANHD-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4,0X8

Açıklama:
M4 x 8
DIN 7500-1'e uygun mekanik ve işlevsel özellikler (PE formu), yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) çinko kaplamalı çelik, kayar kaplama ile mavi pasifleştirilmiş (A2K), ISO 14583'e göre kafa boyutları
Miktar: 200 x
200 x
GEFU® diş açan vida Taptite 2000® diş, düz başlı ve altı kanallı bağlantı ile

SCR-PANHD-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4,0X10

Açıklama:
M4 x 10
DIN 7500-1'e uygun mekanik ve işlevsel özellikler (PE formu), yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) çinko kaplamalı çelik, kayar kaplama ile mavi pasifleştirilmiş (A2K), ISO 14583'e göre kafa boyutları
Miktar: 200 x
200 x
GEFU® diş açan vida Taptite 2000® diş, düz başlı ve altı kanallı bağlantı ile

SCR-PANHD-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4,0X12

Açıklama:
M4 x 12
DIN 7500-1'e uygun mekanik ve işlevsel özellikler (PE formu), yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) çinko kaplamalı çelik, kayar kaplama ile mavi pasifleştirilmiş (A2K), ISO 14583'e göre kafa boyutları
Miktar: 200 x
200 x
GEFU® diş açan vida Taptite 2000® diş, düz başlı ve altı kanallı bağlantı ile

SCR-PANHD-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4,0X16

Açıklama:
M4 x 16
DIN 7500-1'e uygun mekanik ve işlevsel özellikler (PE formu), yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) çinko kaplamalı çelik, kayar kaplama ile mavi pasifleştirilmiş (A2K), ISO 14583'e göre kafa boyutları
Miktar: 200 x
100 x
GEFU® diş açan vida Taptite 2000® diş, düz başlı ve altı kanallı bağlantı ile

SCR-PANHD-DIN7500-PE-TX25-(A2K)-M5,0X10

Açıklama:
M5 x 10
DIN 7500-1'e uygun mekanik ve işlevsel özellikler (PE formu), yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) çinko kaplamalı çelik, kayar kaplama ile mavi pasifleştirilmiş (A2K), ISO 14583'e göre kafa boyutları
Miktar: 100 x
100 x
GEFU® diş açan vida Taptite 2000® diş, düz başlı ve altı kanallı bağlantı ile

YMB.CIV.DIN7500-PE-TX25-(A2K)-M5,0X12

Açıklama:
M5 x 12
DIN 7500-1'e uygun mekanik ve işlevsel özellikler (PE formu), yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) çinko kaplamalı çelik, kayar kaplama ile mavi pasifleştirilmiş (A2K), ISO 14583'e göre kafa boyutları
Miktar: 100 x
100 x
GEFU® diş açan vida Taptite 2000® diş, düz başlı ve altı kanallı bağlantı ile

SCR-PANHD-DIN7500-PE-TX25-(A2K)-M5,0X16

Açıklama:
M5 x 16
DIN 7500-1'e uygun mekanik ve işlevsel özellikler (PE formu), yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) çinko kaplamalı çelik, kayar kaplama ile mavi pasifleştirilmiş (A2K), ISO 14583'e göre kafa boyutları
Miktar: 100 x
100 x
GEFU® diş açan vida Taptite 2000® diş, düz başlı ve altı kanallı bağlantı ile

SCR-PANHD-DIN7500-PE-TX25-(A2K)-M5,0X20

Açıklama:
M5 x 20
DIN 7500-1'e uygun mekanik ve işlevsel özellikler (PE formu), yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) çinko kaplamalı çelik, kayar kaplama ile mavi pasifleştirilmiş (A2K), ISO 14583'e göre kafa boyutları
Miktar: 100 x
100 x
GEFU® diş açan vida Taptite 2000® diş, düz başlı ve altı kanallı bağlantı ile

SCR-PANHD-DIN7500-PE-TX30-(A2K)-M6,0X12

Açıklama:
M6 x 12
DIN 7500-1'e uygun mekanik ve işlevsel özellikler (PE formu), yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) çinko kaplamalı çelik, kayar kaplama ile mavi pasifleştirilmiş (A2K), ISO 14583'e göre kafa boyutları
Miktar: 100 x
50 x
GEFU® diş açan vida Taptite 2000® diş, düz başlı ve altı kanallı bağlantı ile

YMB.CIV.DIN7500-PE-TX30-(A2K)-M6,0X16

Açıklama:
M6 x 16
DIN 7500-1'e uygun mekanik ve işlevsel özellikler (PE formu), yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) çinko kaplamalı çelik, kayar kaplama ile mavi pasifleştirilmiş (A2K), ISO 14583'e göre kafa boyutları
Miktar: 50 x
50 x
GEFU® diş açan vida Taptite 2000® diş, düz başlı ve altı kanallı bağlantı ile

SCR-PANHD-DIN7500-PE-TX30-(A2K)-M6,0X20

Açıklama:
M6 x 20
DIN 7500-1'e uygun mekanik ve işlevsel özellikler (PE formu), yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) çinko kaplamalı çelik, kayar kaplama ile mavi pasifleştirilmiş (A2K), ISO 14583'e göre kafa boyutları
Miktar: 50 x
50 x
GEFU® diş açan vida Taptite 2000® diş, düz başlı ve altı kanallı bağlantı ile

YMB.CIV.DIN7500-PE-TX30-(A2K)-M6,0X25

Açıklama:
M6 x 25
DIN 7500-1'e uygun mekanik ve işlevsel özellikler (PE formu), yüzeyi sertleştirilmiş (-O-) çinko kaplamalı çelik, kayar kaplama ile mavi pasifleştirilmiş (A2K), ISO 14583'e göre kafa boyutları
Miktar: 50 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 1897 RN tipi

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D2,8

Açıklama:
2.8 mm
1.000 N/mm² mukavemete kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için ekstra kısa, hassas çelik matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 1897 RN tipi

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D3,7

Açıklama:
3.7 mm
1.000 N/mm² mukavemete kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için ekstra kısa, hassas çelik matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 1897 RN tipi

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D4,6

Açıklama:
4.6 mm
1.000 N/mm² mukavemete kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için ekstra kısa, hassas çelik matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 1897 RN tipi

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D5,6

Açıklama:
5.6 mm
1.000 N/mm² mukavemete kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için ekstra kısa, hassas çelik matkap ucu.
Miktar: 1 x
16 x
ORSY sistem kutusu

SYSBOX-1.1.1.-RED

Açıklama:
1.1.1
A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Miktar: 16 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX10-25MM

Açıklama:
TX10; 10
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX20-25MM

Açıklama:
TX20; 20
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX25-25MM

Açıklama:
TX25; 25
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX30-25MM

Açıklama:
TX30; 30
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x