GETRHBR-JUNIOR-JACK-2,0-S2
Hydraulischer Getriebeheber Junior Jack 2,0 S2
GETRHBR-JUNIOR-JACK-2,0-S2
Art.-Nr. 9501017195
EAN 4057612143546
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Höhe min./max. | 830-1930 mm |
Rollenabstand | 750 mm |
Breite (Halterung) | 800 mm |
Traglast | 2000 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!