GELENKVERB-KH-ZN-192°-NUT8/10-40X30MM
Gelenk mit Klemmhebel Zinkdruckguss
GELENKVERB-KH-ZN-192°-NUT8/10-40X30MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I + B |
Geeignet für Nutbreite min./max. (N) | 8-10 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Höhe (h1) | 30 mm |
Schafthöhe (h2) | 8 mm |
Öffnungswinkel | 192 Grad |
Produktgewicht (per Stück) | 338 g |