GEFU stal oc. łeb st. płaski zest. 2458 szt Sysko
GEFU stal oc. łeb st. płaski zest. 2458 szt Sysko
SYSTEMKOFFER
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 7500-1 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Ilość elementów w zestawie | 2458 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 5300 g |
WKRĘT-GEFU-DIN7500-TX10-A2K-M3,0X6
TAPTITE2000WKRĘT-GEFU-DIN7500-TX10-A2K-M3,0X8
TAPTITE2000WKRĘT-GEFU-DIN7500-TX10-A2K-M3,0X10
TAPTITE2000WKRĘT-GEFU-DIN7500-TX20-A2K-M4,0X8
TAPTITE2000WKRĘT-GEFU-DIN7500-TX20-A2K-M4,0X10
TAPTITE2000WKRĘT-GEFU-DIN7500-TX20-A2K-M4,0X12
TAPTITE2000WKRĘT-GEFU-DIN7500-TX20-A2K-M4,0X16
TAPTITE2000WKRĘT-GEFU-DIN7500-TX25-A2K-M5,0X10
TAPTITE2000WKRĘT-GEFU-DIN7500-TX25-A2K-M5,0X12
TAPTITE2000WKRĘT-GEFU-DIN7500-TX25-A2K-M5,0X16
TAPTITE2000WKRĘT-GEFU-DIN7500-TX25-A2K-M5,0X20
TAPTITE2000WKRĘT-GEFU-DIN7500-TX30-A2K-M6,0X12
TAPTITE2000WKRĘT-GEFU-DIN7500-TX30-A2K-M6,0X16
TAPTITE2000WKRĘT-GEFU-DIN7500-TX30-A2K-M6,0X20
TAPTITE2000WKRĘT-GEFU-DIN7500-TX30-A2K-M6,0X25
TAPTITE2000BIT TX C 6,3 (1/4)
TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20
TX BITS 1/4 L26MM TX 25
TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.