Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

GEFU stal oc. łeb pł. socz. zest. 1706 szt Sysko

GEFU stal oc. łeb pł. socz. zest. 1706 szt Sysko
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964020901
EAN 4058794429985
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
DIN 7500-1, zinc-plated steel, blue passivated (A2K), Taptite 2000 thread, hexalobular socket
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 7500-1

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Ilość elementów w zestawie

1706 szt

Masa produktu (jednej sztuki)

5430 g

Zawiera GEFU stal oc. łeb pł. socz. zest. 1706 szt Sysko:
200 x
GEFU DIN7500-1 st.ocy.TX ł.półok.koł.

WKRĘT-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X8

Opis:
M4 x 8
DIN 7500-1 case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Ilość: 200 x
200 x
GEFU DIN7500-1 st.ocy.TX ł.półok.koł.

WKRĘT-DIN7500-TX20-(A2K)-M4X10

Opis:
M4 x 10
DIN 7500-1 case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Ilość: 200 x
200 x
GEFU DIN7500-1 st.ocy.TX ł.półok.koł.

WKRĘT-DIN7500-TX20-(A2K)-M4X12

Opis:
M4 x 12
DIN 7500-1 case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Ilość: 200 x
200 x
GEFU DIN7500-1 st.ocy.TX ł.półok.koł.

WKRĘT-DIN7500-TX20-(A2K)-M4X16

Opis:
M4 x 16
DIN 7500-1 case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Ilość: 200 x
200 x
GEFU DIN7500-1 st.ocy.TX ł.półok.koł.

WKRĘT-DIN7500-TX25-(A2K)-M5X10

Opis:
M5 x 10
DIN 7500-1 case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Ilość: 200 x
200 x
GEFU DIN7500-1 st.ocy.TX ł.półok.koł.

WKRĘT-DIN7500-TX25-(A2K)-M5X12

Opis:
M5 x 12
DIN 7500-1 case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Ilość: 200 x
100 x
GEFU DIN7500-1 st.ocy.TX ł.półok.koł.

WKRĘT-DIN7500-TX25-(A2K)-M5X16

Opis:
M5 x 16
DIN 7500-1 case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Ilość: 100 x
100 x
GEFU DIN7500-1 st.ocy.TX ł.półok.koł.

WKRĘT-DIN7500-TX25-(A2K)-M5X20

Opis:
M5 x 20
DIN 7500-1 case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Ilość: 100 x
100 x
GEFU DIN7500-1 st.ocy.TX ł.półok.koł.

WKRĘT-DIN7500-TX30-(A2K)-M6X12

Opis:
M6 x 12
DIN 7500-1 case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Ilość: 100 x
100 x
GEFU DIN7500-1 st.ocy.TX ł.półok.koł.

WKRĘT-DIN7500-TX30-(A2K)-M6X16

Opis:
M6 x 16
DIN 7500-1 case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Ilość: 100 x
100 x
GEFU DIN7500-1 st.ocy.TX ł.półok.koł.

WKRĘT-DIN7500-TX30-(A2K)-M6X20

Opis:
M6 x 20
DIN 7500-1 case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Ilość: 100 x
Bit TX
1 x
Bit TX

TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20

Opis:
TX20
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
Bit TX
1 x
Bit TX

TX BITS 1/4 L26MM TX 25

Opis:
TX25
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
Bit TX
1 x
Bit TX

TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30

Opis:
TX30
TX C 6.3 (1/4")
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 1897 typ RN

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D3,7

ZEBRA
Opis:
3.7 mm
Bardzo krótkie precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowań, do nawiercania stali o wytrzymałości do 850 N/mm² i żeliwa.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 1897 typ RN

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D4,6

ZEBRA
Opis:
4.6 mm
Bardzo krótkie precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowań, do nawiercania stali o wytrzymałości do 850 N/mm² i żeliwa.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 1897 typ RN

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D5,6

ZEBRA
Opis:
5.6 mm
Bardzo krótkie precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowań, do nawiercania stali o wytrzymałości do 850 N/mm² i żeliwa.
Ilość: 1 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

WKŁADKA DO KASETY-4.4.1.-12 KOM.

Opis:
Liczba przedziałów: 12 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 100 x 48 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.