GEFU stal nierdz. A2 łeb pł. zest. 2008 szt Sysko
GEFU stal nierdz. A2 łeb pł. zest. 2008 szt Sysko
SYSTEMKOFFER
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Ilość elementów w zestawie | 2008 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 5700 g |
SCR-PANHD-TT2000-TX10-A2-M3,0X10
TAPTITE2000SCR-PANHD-TT2000-TX20-A2-M4,0X10
TAPTITE2000SCR-PANHD-TT2000-TX20-A2-M4,0X12
TAPTITE2000SCR-PANHD-TT2000-TX20-A2-M4,0X16
TAPTITE2000SCR-PANHD-TT2000-TX25-A2-M5,0X10
TAPTITE2000SCR-PANHD-TT2000-TX25-A2-M5,0X12
TAPTITE2000SCR-PANHD-TT2000-TX25-A2-M5,0X16
TAPTITE2000SCR-PANHD-TT2000-TX30-A2-M6,0X12
TAPTITE2000SCR-PANHD-TT2000-TX30-A2-M6,0X16
TAPTITE2000SCR-PANHD-TT2000-TX30-A2-M6,0X20
TAPTITE2000SCR-PANHD-TT2000-TX30-A2-M6,0X25
TAPTITE2000BIT TX C 6,3 (1/4)
TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20
TX BITS 1/4 L26MM TX 25
TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30