GEFU stål galv. halvr. hode sett 1706 deler Sysko
GEFU stål galv. halvr. hode sett 1706 deler Sysko
SYSTEMKOFFER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standarder | DIN 7500-1 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Antall deler i sortiment/sett | 1706 STK |
Produktvekt (per element) | 5430 g |
SCR-HRDHD-FLG-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X8
SCR-HRDHD-FLG-DIN7500-TX20-(A2K)-M4X10
SCR-HRDHD-FLG-DIN7500-TX20-(A2K)-M4X12
SCR-HRDHD-FLG-DIN7500-TX20-(A2K)-M4X16
SCR-HRDHD-FLG-DIN7500-TX25-(A2K)-M5X10
SCR-HRDHD-FLG-DIN7500-TX25-(A2K)-M5X12
SCR-HRDHD-FLG-DIN7500-TX25-(A2K)-M5X16
SCR-HRDHD-FLG-DIN7500-TX25-(A2K)-M5X20
SCR-HRDHD-FLG-DIN7500-TX30-(A2K)-M6X12
SCR-HRDHD-FLG-DIN7500-TX30-(A2K)-M6X16
SCR-HRDHD-FLG-DIN7500-TX30-(A2K)-M6X20
TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20
TX BITS 1/4 L26MM TX 25
TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.