Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

GEFU ps. çelik A2 havşa başlı set, 2408 pr., Sysko

GEFU ps. çelik A2 havşa başlı set, 2408 pr., Sysko

Ürün no. 5964022000

EAN 4058794430004

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
GEFU ps. çelik A2 havşa başlı set, 2408 pr., Sysko

Ürün no. 5964022000
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
A2 stainless steel, plain, Taptite 2000 thread, hexalobular socket in system case 4.4.1
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

2408 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

5170,000 g

GEFU ps. çelik A2 havşa başlı set, 2408 pr., Sysko dahil:
200 x
GEFU paslanmaz çelik, A2, düz, TX

SCR-CS-TT2000-TX10-A2-M3,0X6

Açıklama:
M3 x 6
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Miktar: 200 x
200 x
GEFU paslanmaz çelik, A2, düz, TX

SCR-CS-TT2000-TX10-A2-M3,0X8

Açıklama:
M3 x 8
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Miktar: 200 x
200 x
GEFU paslanmaz çelik, A2, düz, TX

SCR-CS-TT2000-TX10-A2-M3,0X10

Açıklama:
M3 x 10
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Miktar: 200 x
200 x
GEFU paslanmaz çelik, A2, düz, TX

SCR-CS-TT2000-TX20-A2-M4,0X8

Açıklama:
M4 x 8
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Miktar: 200 x
200 x
GEFU paslanmaz çelik, A2, düz, TX

SCR-CS-TT2000-TX20-A2-M4,0X10

Açıklama:
M4 x 10
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Miktar: 200 x
200 x
GEFU paslanmaz çelik, A2, düz, TX

SCR-CS-TT2000-TX20-A2-M4,0X12

Açıklama:
M4 x 12
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Miktar: 200 x
200 x
GEFU paslanmaz çelik, A2, düz, TX

SCR-CS-TT2000-TX20-A2-M4,0X16

Açıklama:
M4 x 16
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Miktar: 200 x
200 x
GEFU paslanmaz çelik, A2, düz, TX

SCR-CS-TT2000-TX25-A2-M5,0X10

Açıklama:
M5 x 10
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Miktar: 200 x
200 x
GEFU paslanmaz çelik, A2, düz, TX

SCR-CS-TT2000-TX25-A2-M5,0X12

Açıklama:
M5 x 12
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Miktar: 200 x
200 x
GEFU paslanmaz çelik, A2, düz, TX

SCR-CS-TT2000-TX25-A2-M5,0X16

Açıklama:
M5 x 16
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Miktar: 200 x
100 x
GEFU paslanmaz çelik, A2, düz, TX

SCR-CS-TT2000-TX25-A2-M5,0X20

Açıklama:
M5 x 20
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Miktar: 100 x
100 x
GEFU paslanmaz çelik, A2, düz, TX

SCR-CS-TT2000-TX30-A2-M6,0X12

Açıklama:
M6 x 12
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Miktar: 100 x
100 x
GEFU paslanmaz çelik, A2, düz, TX

SCR-CS-TT2000-TX30-A2-M6,0X16

Açıklama:
M6 x 16
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Miktar: 100 x
50 x
GEFU paslanmaz çelik, A2, düz, TX

SCR-CS-TT2000-TX30-A2-M6,0X20

Açıklama:
M6 x 20
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Miktar: 50 x
50 x
GEFU paslanmaz çelik, A2, düz, TX

SCR-CS-TT2000-TX30-A2-M6,0X30

Açıklama:
M6 x 30
Stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Miktar: 50 x
TX uç
1 x
TX uç

BIT TX C 6,3 (1/4)

Açıklama:
TX10
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
TX uç
1 x
TX uç

TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20

Açıklama:
TX20
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
TX uç
1 x
TX uç

TX BITS 1/4 L26MM TX 25

Açıklama:
TX25
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
TX uç
1 x
TX uç

TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30

Açıklama:
TX30
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 1897 RN tipi

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D2,8

Açıklama:
2.8 mm
1.000 N/mm² mukavemete kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için ekstra kısa, hassas çelik matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 1897 RN tipi

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D3,7

Açıklama:
3.7 mm
1.000 N/mm² mukavemete kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için ekstra kısa, hassas çelik matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 1897 RN tipi

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D4,6

Açıklama:
4.6 mm
1.000 N/mm² mukavemete kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için ekstra kısa, hassas çelik matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 1897 RN tipi

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D5,6

Açıklama:
5.6 mm
1.000 N/mm² mukavemete kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için ekstra kısa, hassas çelik matkap ucu.
Miktar: 1 x