GEFU® menetnyomó csavar Laposfejjel és belső hatlapú behajtással (Txplus), recézett
GEFU DIN 7500-1 horganyzott acél, laposfejű TXP
Cikksz. 02090409
EAN 4050642494817
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Biztonságos csatlakozáshoz vékony fémlemezben (kb. 520 N/mm²-ig):
- Peremfuratok kialakítására használatos menetvágó zóna
- Speciális kerek fej alatti geometria a nagy meghúzási és túlhúzási nyomatékokhoz
- A menet holtjátékmentes és önzáró felfekvésű => Kisebb a valószínűsége, hogy a csavar kilazul => Nem vész el
- Fogazással a fej alatt a megnövelt indulási nyomaték érdekében
A GEFU csavar alkalmasságát a felhasználás és a kérdéses alkatrész szempontjából előzetes vizsgálattal kell meghatározni.
| Ajánlások előfúrási átmérőhöz: | |||
| Névleges átmérő | Lemezvastagság, mm | Előfúrási átmérő, mm | Meghúzási nyomaték, Nm |
| M4 | 0,5 | 2,6 | 2 |
| 0,6 | 2,9 | 2,7 | |
| 0,85 | 3,1 | 3,2 | |
| Minden műszaki előírást tapasztalati úton határoztak meg az St12 anyagból készült lemezekre (szakítószilárdság kb. 350 N/mm²) | |||
Adatlapok(X)
Biztonságos csatlakozáshoz vékony fémlemezben (kb. 520 N/mm²-ig)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M4 |
Hosszúság (l1) | 9 mm |
Fejátmérő (dk) | 8 mm |
Fejhossz (k1) | 3,1 mm |
Fej típusa | Lapos fej |
Anyag | Acél, kéregedzett |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Belső meghajtó | TXP20 |
Szabványok | DIN 7500-1 |
RoHS megfelelőség | Igen |
A zárszerkezet működési elve | Fogazás |
Reteszelő funkció | Lazulásgátló eszköz, reteszelő |