Tartalmaz: GEFU horg. acél, sülly. fejű klt, 2458 db, Sysko:
200
x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel és belső hatlapú behajtással
CSAV-SF-DIN7500-TX10-(A2K)-M3,0X6
Leírás:
M3 x 6
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség:
200
x
200
x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel és belső hatlapú behajtással
SCR-CS-DIN7500-TX10-(A2K)-M3,0X8
Leírás:
M3 x 8
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség:
200
x
200
x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel és belső hatlapú behajtással
CSAV-SF-DIN7500-TX10-(A2K)-M3,0X10
Leírás:
M3 x 10
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség:
200
x
200
x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel és belső hatlapú behajtással
SHR-SEKPF-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X8
Leírás:
M4 x 8
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség:
200
x
200
x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel és belső hatlapú behajtással
MENETNY.CSAV-DIN7500-TX20-A2K-M4X10
Leírás:
M4 x 10
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség:
200
x
200
x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel és belső hatlapú behajtással
SCR-CS-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X12
Leírás:
M4 x 12
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség:
200
x
200
x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel és belső hatlapú behajtással
SCR-CS-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X16
Leírás:
M4 x 16
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség:
200
x
200
x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel és belső hatlapú behajtással
MENETNY.CSAV-DIN7500-TX25-A2K-M5X10
Leírás:
M5 x 10
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség:
200
x
200
x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel és belső hatlapú behajtással
CSAV-SF-DIN7500-TX25-(A2K)-M5,0X12
Leírás:
M5 x 12
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség:
200
x
200
x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel és belső hatlapú behajtással
SCR-CS-DIN7500-TX25-(A2K)-M5,0X16
Leírás:
M5 x 16
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség:
200
x
100
x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel és belső hatlapú behajtással
MENETNY.CSAV-DIN7500-TX25-A2K-M5X20
Leírás:
M5 x 20
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség:
100
x
100
x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel és belső hatlapú behajtással
SCR-CS-DIN7500-TX30-(A2K)-M6,0X12
Leírás:
M6 x 12
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség:
100
x
100
x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel és belső hatlapú behajtással
CSAV-CS-DIN7500-TX30-(A2K)-M6,0X16
Leírás:
M6 x 16
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség:
100
x
100
x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel és belső hatlapú behajtással
CSAV-CS-DIN7500-TX30-(A2K)-M6,0X20
Leírás:
M6 x 20
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség:
100
x
50
x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, süllyesztett fejjel és belső hatlapú behajtással
CSAV-SF-DIN7500-TX30-(A2K)-M6,0X25
Leírás:
M6 x 25
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség:
50
x
1
x
C 6.3 TX bit (1/4)
BIT TX C 6,3 (1/4)
Leírás:
TX10
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség:
1
x
1
x
C 6.3 TX bit (1/4)
TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20
Leírás:
TX20
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség:
1
x
1
x
C 6.3 TX bit (1/4)
TX BITS 1/4 L26MM TX 25
Leírás:
TX25
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség:
1
x
1
x
C 6.3 TX bit (1/4)
TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30
Leírás:
TX30
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség:
1
x
1
x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D2,8
Leírás:
2.8 mm
Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség:
1
x
1
x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D3,7
Leírás:
3.7 mm
Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség:
1
x
1
x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D4,6
Leírás:
4.6 mm
Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség:
1
x
1
x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D5,6
Leírás:
5.6 mm
Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség:
1
x
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
Ár csomagolási egységenként (CSE):
A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.
Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár:
Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.