Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

GEFU horg. acél, laposfejű készlet, 2058 db, Sysko

GEFU horg. acél, laposfejű készlet, 2058 db, Sysko

Cikksz. 5964020900

EAN 4058794429978

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
GEFU horg. acél, laposfejű készlet, 2058 db, Sysko

Cikksz. 5964020900
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
Zinc-plated steel, blue passivated (A2K), Taptite 2000 thread, hexalobular socket
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

DIN 7500-1

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Darabszám a készletben

2058 darab

Terméktömeg (darabonként)

6400,000 g

Tartalmaz: GEFU horg. acél, laposfejű készlet, 2058 db, Sysko:
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással

CSAV-LPSF-DIN7500-PE-TX10-(A2K)-M3,0X6

Leírás:
M3 x 6
Mechanikai és funkcionális tulajdonságok a DIN 7500-1 szabványnak megfelelően (PE alak), betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), csúszóbevonattal, az ISO 14583 szabvány szerinti fejméretekkel
Mennyiség: 200 x
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással

CSAV-DF-DIN7500-PE-TX10-(A2K)-M3,0X8

Leírás:
M3 x 8
Mechanikai és funkcionális tulajdonságok a DIN 7500-1 szabványnak megfelelően (PE alak), betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), csúszóbevonattal, az ISO 14583 szabvány szerinti fejméretekkel
Mennyiség: 200 x
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással

CSAV-DF-DIN7500-PE-TX10-(A2K)-M3,0X10

Leírás:
M3 x 10
Mechanikai és funkcionális tulajdonságok a DIN 7500-1 szabványnak megfelelően (PE alak), betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), csúszóbevonattal, az ISO 14583 szabvány szerinti fejméretekkel
Mennyiség: 200 x
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással

SCR-PANHD-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4,0X8

Leírás:
M4 x 8
Mechanikai és funkcionális tulajdonságok a DIN 7500-1 szabványnak megfelelően (PE alak), betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), csúszóbevonattal, az ISO 14583 szabvány szerinti fejméretekkel
Mennyiség: 200 x
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással

CSAV-DF-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4,0X10

Leírás:
M4 x 10
Mechanikai és funkcionális tulajdonságok a DIN 7500-1 szabványnak megfelelően (PE alak), betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), csúszóbevonattal, az ISO 14583 szabvány szerinti fejméretekkel
Mennyiség: 200 x
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással

SCR-PANHD-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4,0X12

Leírás:
M4 x 12
Mechanikai és funkcionális tulajdonságok a DIN 7500-1 szabványnak megfelelően (PE alak), betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), csúszóbevonattal, az ISO 14583 szabvány szerinti fejméretekkel
Mennyiség: 200 x
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással

CSAV-LPSF-DIN7500-PE-TX20-(A2K)-M4,0X16

Leírás:
M4 x 16
Mechanikai és funkcionális tulajdonságok a DIN 7500-1 szabványnak megfelelően (PE alak), betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), csúszóbevonattal, az ISO 14583 szabvány szerinti fejméretekkel
Mennyiség: 200 x
100 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással

CSAV-DF-DIN7500-PE-TX25-(A2K)-M5,0X10

Leírás:
M5 x 10
Mechanikai és funkcionális tulajdonságok a DIN 7500-1 szabványnak megfelelően (PE alak), betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), csúszóbevonattal, az ISO 14583 szabvány szerinti fejméretekkel
Mennyiség: 100 x
100 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással

CSAV-DF-DIN7500-PE-TX25-(A2K)-M5,0X12

Leírás:
M5 x 12
Mechanikai és funkcionális tulajdonságok a DIN 7500-1 szabványnak megfelelően (PE alak), betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), csúszóbevonattal, az ISO 14583 szabvány szerinti fejméretekkel
Mennyiség: 100 x
100 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással

DF.KH.ÖNMETSZŐ.CSAV.DIN7500 M5,0X16

Leírás:
M5 x 16
Mechanikai és funkcionális tulajdonságok a DIN 7500-1 szabványnak megfelelően (PE alak), betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), csúszóbevonattal, az ISO 14583 szabvány szerinti fejméretekkel
Mennyiség: 100 x
100 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással

CSAV-LPSF-DIN7500-PE-TX25-(A2K)-M5,0X20

Leírás:
M5 x 20
Mechanikai és funkcionális tulajdonságok a DIN 7500-1 szabványnak megfelelően (PE alak), betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), csúszóbevonattal, az ISO 14583 szabvány szerinti fejméretekkel
Mennyiség: 100 x
100 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással

DF.TX.MENETNYOMÓ CSAV. DIN7500 M6X1

Leírás:
M6 x 12
Mechanikai és funkcionális tulajdonságok a DIN 7500-1 szabványnak megfelelően (PE alak), betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), csúszóbevonattal, az ISO 14583 szabvány szerinti fejméretekkel
Mennyiség: 100 x
50 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással

CSAV-LPSF-DIN7500-PE-TX30-(A2K)-M6,0X16

Leírás:
M6 x 16
Mechanikai és funkcionális tulajdonságok a DIN 7500-1 szabványnak megfelelően (PE alak), betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), csúszóbevonattal, az ISO 14583 szabvány szerinti fejméretekkel
Mennyiség: 50 x
50 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással

CSAV-DF-DIN7500-PE-TX30-(A2K)-M6,0X20

Leírás:
M6 x 20
Mechanikai és funkcionális tulajdonságok a DIN 7500-1 szabványnak megfelelően (PE alak), betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), csúszóbevonattal, az ISO 14583 szabvány szerinti fejméretekkel
Mennyiség: 50 x
50 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással

CSAV-DF-DIN7500-PE-TX30-(A2K)-M6,0X25

Leírás:
M6 x 25
Mechanikai és funkcionális tulajdonságok a DIN 7500-1 szabványnak megfelelően (PE alak), betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), csúszóbevonattal, az ISO 14583 szabvány szerinti fejméretekkel
Mennyiség: 50 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D2,8

Leírás:
2.8 mm
Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D3,7

Leírás:
3.7 mm
Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D4,6

Leírás:
4.6 mm
Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D5,6

Leírás:
5.6 mm
Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
16 x
Rendszerdoboz

SYSTEMDOBOZ-1.1.1.-PIROS

Leírás:
1.1.1
Variálható rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. A rendszerdobozok egyenként kombinálhatók az összes rendszer-elválasztóval.
Mennyiség: 16 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX10-KÉK-1/4-L25MM

Leírás:
TX10; 10
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX20-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
TX20; 20
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX25-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
TX25; 25
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX30-PIROS-1/4-L25MM

Leírás:
TX30; 30
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x