Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

GEFU horg. acél, félgömbfejű klt., 1706 db, Sysko

GEFU horg. acél, félgömbfejű klt., 1706 db, Sysko

Cikksz. 5964020901

EAN 4058794429985

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
GEFU horg. acél, félgömbfejű klt., 1706 db, Sysko

Cikksz. 5964020901
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
DIN 7500-1, zinc-plated steel, blue passivated (A2K), Taptite 2000 thread, hexalobular socket
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

DIN 7500-1

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Darabszám a készletben

1706 darab

Terméktömeg (darabonként)

5430,000 g

Tartalmaz: GEFU horg. acél, félgömbfejű klt., 1706 db, Sysko:
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapított félgömbfejű, gallérral és belső hatlapú behajtással

SCR-HRDHD-FLG-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X8

Leírás:
M4 x 8
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség: 200 x
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapított félgömbfejű, gallérral és belső hatlapú behajtással

SCR-HRDHD-FLG-DIN7500-TX20-(A2K)-M4X10

Leírás:
M4 x 10
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség: 200 x
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapított félgömbfejű, gallérral és belső hatlapú behajtással

SCR-HRDHD-FLG-DIN7500-TX20-(A2K)-M4X12

Leírás:
M4 x 12
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség: 200 x
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapított félgömbfejű, gallérral és belső hatlapú behajtással

SCR-HRDHD-FLG-DIN7500-TX20-(A2K)-M4X16

Leírás:
M4 x 16
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség: 200 x
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapított félgömbfejű, gallérral és belső hatlapú behajtással

CSAV-FGF-PER-DIN7500-TX25-(A2K)-M5X10

Leírás:
M5 x 10
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség: 200 x
200 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapított félgömbfejű, gallérral és belső hatlapú behajtással

CSAV-FGF-PER-DIN7500-TX25-(A2K)-M5X12

Leírás:
M5 x 12
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség: 200 x
100 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapított félgömbfejű, gallérral és belső hatlapú behajtással

SCR-HRDHD-FLG-DIN7500-TX25-(A2K)-M5X16

Leírás:
M5 x 16
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség: 100 x
100 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapított félgömbfejű, gallérral és belső hatlapú behajtással

SCR-HRDHD-FLG-DIN7500-TX25-(A2K)-M5X20

Leírás:
M5 x 20
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség: 100 x
100 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapított félgömbfejű, gallérral és belső hatlapú behajtással

MENETNYOMÓ-CSAV-DIN7500-TX30-(A2K)-M6X12

Leírás:
M6 x 12
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség: 100 x
100 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapított félgömbfejű, gallérral és belső hatlapú behajtással

MENETNYOMÓ-CSAV-DIN7500-TX30-(A2K)-M6X16

Leírás:
M6 x 16
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség: 100 x
100 x
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapított félgömbfejű, gallérral és belső hatlapú behajtással

SCR-HRDHD-FLG-DIN7500-TX30-(A2K)-M6X20

Leírás:
M6 x 20
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonattal
Mennyiség: 100 x
C 6.3 TX bit (1/4")
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20

Leírás:
TX20
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
C 6.3 TX bit (1/4")
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L26MM TX 25

Leírás:
TX25
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
C 6.3 TX bit (1/4")
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30

Leírás:
TX30
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D3,7

Leírás:
3.7 mm
Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D4,6

Leírás:
4.6 mm
Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D5,6

Leírás:
5.6 mm
Extra rövid precíziós fúrószár általános, széles körű alkalmazásokhoz akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x